Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX12100H ZOCCOLO INOX L1200XH100 316L - NSYSPFX12100H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX12100H ZOCCOLO INOX L1200XH100 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 1200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480626142

Artikelnummer

SNRNSYSPFX12100H

Herstellernummer

NSYSPFX12100H

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

1200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

0 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX, PanelSeT SDX e PanelSeT CRNG La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1200 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 6,45 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie