SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFVX12200 ZOCCOLO INOX VENT 200X1200 304L - NSYSPFVX12200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 1200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480652868
Artikelnummer
SNRNSYSPFVX12200
Herstellernummer
NSYSPFVX12200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
1200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


