Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFV6100 FRONTE RETRO ANGOLARI VENTILATI 600X100 - NSYSPFV6100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFV6100 FRONTE RETRO ANGOLARI VENTILATI 600X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485132334

Artikelnummer

SNRNSYSPFV6100

Herstellernummer

NSYSPFV6100

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1300 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

Pannelli frontali e posteriori ventilati per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 600 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione è IP20 (zoccolo completo), quello meccanico IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP20 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 Carico permanente consentito di 1300 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie