Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF4200 FRONTE RETRO ANGOLARI 400X200 - NSYSPF4200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF4200 FRONTE RETRO ANGOLARI 400X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485126661

Artikelnummer

SNRNSYSPF4200

Herstellernummer

NSYSPF4200

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1300 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 400 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie