SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF3100 FRONTE RETRO ANGOLARI 300X100 - NSYSPF3100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126548
Artikelnummer
SNRNSYSPF3100
Herstellernummer
NSYSPF3100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1300 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


