Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF10100 FRONTE RETRO ANGOLARI 1000X100 - NSYSPF10100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF10100 FRONTE RETRO ANGOLARI  1000X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 1300 kg

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Spacial SM

EAN

3606485126586

Artikelnummer

SNRNSYSPF10100

Herstellernummer

NSYSPF10100

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1300 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Breite:

1000 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

1000 mm

Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 1000 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.