Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPB8100 2 LATERALI CON SPAZZOLA 800X100 - NSYSPB8100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPB8100 2 LATERALI CON SPAZZOLA 800X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485132587

Artikelnummer

SNRNSYSPB8100

Herstellernummer

NSYSPB8100

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Set di pannelli laterali dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 800 mm e un'altezza di 100 mm. Il set contiene 4 coperture ad angolo, 2 pannelli laterali con spazzola e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione è IP20 (zoccolo completo), quello meccanico IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie