Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSNSM6 DADO STAN.M6 PER LONG. TEC. - NSYSNSM6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSNSM6 DADO STAN.M6 PER LONG. TEC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480150449

Artikelnummer

SNRNSYSNSM6

Herstellernummer

NSYSNSM6

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Einklickbar:

nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

Dado scorrevole serrato a quarto di giro per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT PLA. Il tipo di filettatura è M6. Fornitura da 10 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie