Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201660H SM INOX 316L 2000X1600X600 - NSYSMX201660H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201660H SM INOX 316L 2000X1600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.905 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480155895

Artikelnummer

SNRNSYSMX201660H

Herstellernummer

NSYSMX201660H

Hersteller

SNR

Breite:

1600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

7048

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

50 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

300 N

Armadio Spacial SMX in Inox 304L 1800x800x400. gamma: Spacial - nome del prodotto: Spacial SMX - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: cassetta compatta - altezza nominale cassetta: 2000 mm - larghezza nominale cassetta: 1600 mm - profondità nominale cassetta: 600 mm - tipo accessorio d'installazione: armadio - composizione dispositivo: 1 corpo, 1 piastra passacavo, 1 sistema di chiusura con maniglia ( porta ), 2 porta, 4 staffa per piastra di montaggio. Benefici: Armadi per ambienti critici, Offerta completa: differenti dimensioni, ampia gamma di accessori compresi telai rack 19', Pulizia ed igiene: l'elevata qualità delle finiture permette una pulizia semplice e veloce, Opzioni tipologia acciaio inox: il corretto materiale per ogni applicazione, Robustezza: grazie all'attenta costruzione, l'armadio Spacial SMX offre un eccellente resistenza alla torsione e agli impatti IK10, Armadi speciali: su richiesta.... Applicazioni: Due differenti tipologie di acciaio inox:, AISI 304L raccomandato per applicazioni food and beverage, infrastruttura ad eccezione di ambienti salini, AISI 316L raccomandato per ambienti ad alta salinità o con presenza di cloro. Applicazioni marine....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie