Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201660 ARMADIO 18500 INOX 304L 2000X1600X600 - NSYSMX201660

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201660 ARMADIO 18500 INOX 304L 2000X1600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.780 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480155888

Artikelnummer

SNRNSYSMX201660

Herstellernummer

NSYSMX201660

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

3

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7047

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

50 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

300 N

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

PanelSeT SMX è un armadio da pavimento 304L in acciaio inossidabile progettato per applicazioni multiuso e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi e ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per l'elevata resistenza agli urti e una classificazione IP55 (IEC 60529) per la resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1600 mm e 600 mm L'armadio è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di chiusura con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 200 kg edè conforme alle norme IEC 62208

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie