SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSE8 CONF. 2 GUIDE PER INS. LATERALE - NSYSMPSE8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 788 mm
Höhe - 48 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132228
Artikelnummer
SNRNSYSMPSE8
Herstellernummer
NSYSMPSE8
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
788 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
74 mm
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


