Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSB 4 SQUADRETTE PER PANNELLO DI FONDO - NSYSMPSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSB 4 SQUADRETTE PER PANNELLO DI FONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 68 mm

  • Tiefe - 34 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485132181

Artikelnummer

SNRNSYSMPSB

Herstellernummer

NSYSMPSB

Hersteller

SNR

Ausführung:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Metall

Breite:

28 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

34 mm

Farbe:

sonstige

Si tratta di un set di staffe ortogonali progettate per l'installazione di piastre di montaggio sui lati dell'armadio. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF e SFX. È realizzato in acciaio zincato. Il set contiene quattro staffe ed elementi di fissaggio Il carico massimo del set (quattro staffe) è 600 kg.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie