Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPS8 2 SUPPORTI PANNELLO SF P800 - NSYSMPS8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPS8 2 SUPPORTI PANNELLO SF P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gleitschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 29 mm

  • Höhe - 19 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485132174

Artikelnummer

SNRNSYSMPS8

Herstellernummer

NSYSMPS8

Hersteller

SNR

Ausführung:

Gleitschiene

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

29 mm

Höhe:

19 mm

Tiefe:

744 mm

Farbe:

grau

Guida scorrevole per piastra di montaggio in armadi elettrici PanelSeT SFN con profondità nominale di mm. Sono montati sul fondo dell'armadio. La piastra di montaggio scorre lungo queste guide quando viene introdotta nell'armadio. Dopo aver installato lapiastra di montaggio e averla fissata alle staffe, le guide scorrevoli possono essere rimosse per ottimizzare la superficie di ingresso dei cavi e possono essere installate in profondità in altre posizioni. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. Sono realizzati in acciaio zincato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie