SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPFB STAFFE FIX POSTERIORE PIASTRA DI FONDO - NSYSMPFB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Werkstoff - Metall
Breite - 73.3 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132136
Artikelnummer
SNRNSYSMPFB
Herstellernummer
NSYSMPFB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Breite:
73.3 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Si tratta del fissaggio intermedio della piastra di montaggio, nella parte posteriore dell'armadio. Il prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF/SFX e PanelSeT SM. Porta un supporto aggiuntivo quando si fissa la piastra di montaggio, a qualsiasi altezza della piastra quando questa è montata sul retro dell'armadio. I supporti riducono al minimo le vibrazioni della piastra durante il trasporto e il funzionamento del pannello. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. Per PanelSeT SFN e PanelSeT SF/SFX i supporti sono fissati alla struttura quando la piastra è già posizionata nella parte posteriore dell'armadio. Nel caso di PanelSeT SM, i supporti sono fissati su traverse leggere o su traverse universali da 40 mm (una fila) o su traverse a fissaggio rapido. Le traverse non sono fornite. Il set contiene dieci unità ed elementi di fissaggio. Da ordinare per multipli di 10.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


