SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPFA STAFFE FIX INTERMEDIO PIASTRA DI FONDO - NSYSMPFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Werkstoff - Metall
Breite - 73.3 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 23.1 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132129
Artikelnummer
SNRNSYSMPFA
Herstellernummer
NSYSMPFA
Hersteller
SNR
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Breite:
73.3 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
23.1 mm
Farbe:
sonstige
Si tratta di un fissaggio intermedio per installare la piastra di montaggio in posizione avanzata. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e SFX. Porta un supporto aggiuntivo quando si fissa la piastra di montaggio, a qualsiasi altezza della piastra quando questa è montata in posizione avanzata. I supporti riducono al minimo le vibrazioni della piastra durante il trasporto e il funzionamento del pannello. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere montato su traverse leggere o su traverse universali da 40 mm (una fila) o su traverse a fissaggio rapido. Le traverse non sono fornite. Il set contiene dieci unità ed elementi di fissaggio. Da ordinare per multipli di 10.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


