Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMP2D8 KIT DI ADATTAMENTO 2 PORTE SF P800 - NSYSMP2D8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMP2D8 KIT DI ADATTAMENTO 2 PORTE SF P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Tiefe - 707 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485132112

Artikelnummer

SNRNSYSMP2D8

Herstellernummer

NSYSMP2D8

Hersteller

SNR

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

707 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Kit per l'adattamento di armadi a due porte. Consente l'installazione di due piastre di montaggio come in due armadi indipendenti. Il prodotto è indicato per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. Compatibile per armadi di larghezza 1200 e 1600 mm. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. La profondità è di 080 mm. Il set comprende 1 supporto per piastra pressacavi, 2 traverse, 2 staffe ed elementi di fissaggio.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie