SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMP2D6 KIT DI ADATTAMENTO 2 PORTE SF P600 - NSYSMP2D6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 507 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132105
Artikelnummer
SNRNSYSMP2D6
Herstellernummer
NSYSMP2D6
Hersteller
SNR
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
507 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


