SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMP2D5 KIT DI ADATTAMENTO 2 PORTE SF P500 - NSYSMP2D5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 407 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132099
Artikelnummer
SNRNSYSMP2D5
Herstellernummer
NSYSMP2D5
Hersteller
SNR
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
407 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Kit per l'adattamento di armadi a due porte. Consente l'installazione di due piastre di montaggio come in due armadi indipendenti. Il prodotto è indicato per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. Compatibile per armadi di larghezza 1200 e 1600 mm. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. La profondità è di 500 mm. Il set comprende 1 supporto per piastra pressacavi, 2 traverse, 2 staffe ed elementi di fissaggio.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie