SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMP2D4 KIT DI ADATTAMENTO 2 PORTE SF P400 - NSYSMP2D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 307 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132082
Artikelnummer
SNRNSYSMP2D4
Herstellernummer
NSYSMP2D4
Hersteller
SNR
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
307 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


