Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR8 2 PROFILATI ORIZZONTALI 800 - NSYSMHR8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR8 2 PROFILATI ORIZZONTALI 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 16

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 800 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480146688

Artikelnummer

SNRNSYSMHR8

Herstellernummer

NSYSMHR8

Hersteller

SNR

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

16

Werkstoff:

Stahl

Länge:

800 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Profilhöhe der Tragschiene:

24.5 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

Profili di adattamento orizzontale dello PanelSeT SM. 800 mm Consente di avere punti di fissaggio nel telaio esterno dell’armadio monoblocco. Montaggio sulla parte anteriore superiore e inferiore dell'armadio. Installazione orizzontale. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 profili e viti di fissaggio inclusi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie