SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMD18162D 2 PORTE PIENE SM 1800X1600 MM - NSYSMD18162D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja
Breite - 1600 mm
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
400 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480663031
Artikelnummer
SNRNSYSMD18162D
Herstellernummer
NSYSMD18162D
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Breite:
1600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
24 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


