Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMBCE8 CONF. 2 SPAZZOLE L800 - NSYSMBCE8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMBCE8 CONF. 2 SPAZZOLE L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bürste

  • Typ - gerade

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480146572

Artikelnummer

SNRNSYSMBCE8

Herstellernummer

NSYSMBCE8

Hersteller

SNR

Ausführung:

Bürste

Typ:

gerade

Breite:

700 mm

Höhe:

35 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

34 mm

PanelSeT SF - Guarnizione per ingresso cavi a spazzola. Larghezza armadio 800 mm. Profondità 34 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Supporto placca passacavi standard. Fissaggio a clip. 2 guarnizioni incluse. Compatibile con cassetta/armadio compatti SM.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie