Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20830P SM PTA PIENA 2000X800X300 - NSYSM20830P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20830P SM PTA PIENA 2000X800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

772 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120348

Artikelnummer

SNRNSYSM20830P

Herstellernummer

NSYSM20830P

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

3914 N

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multifunzione progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 2000 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in lamiera d'acciaio con piastra dimontaggio in acciaio zincato e finitura in polvere in poliestere epossidico L'armadio è di colore grigio (RAL 7035) e la maniglia è nera (RAL 9005) È costituito da un corpo, una piastra pressacavi, un sistema di bloccaggio con maniglia sullo sportello, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e uno sportello La porta è reversibile e può essere aperta fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 108 kg È certificato da DNV, UL e BV ed è conforme allo standard IEC 62208 Presenta una classificazione IK10 (IEC 62262) e IP55 (IEC 60529), che lo rendono altamente resistente a polvere e acqua

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie