Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20640T SM PTA TRASP. NO PIAST. 2000X600X400 - NSYSM20640T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20640T SM PTA TRASP. NO PIAST. 2000X600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485120997

Artikelnummer

SNRNSYSM20640T

Herstellernummer

NSYSM20640T

Hersteller

SNR

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Schutzart (IP):

IP55

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore trasparente. 2000 x 600 x 400 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55,IK08, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.