Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1800X800X300 - NSYSM18830

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1800X800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

533 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120669

Artikelnummer

SNRNSYSM18830

Herstellernummer

NSYSM18830

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

3502 N

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore cieco. 800 x 1800 x 300 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK10,grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie