Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM181040P SM PTA PIENA 1800X1000X400 - NSYSM181040P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM181040P SM PTA PIENA 1800X1000X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

993 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485127309

Artikelnummer

SNRNSYSM181040P

Herstellernummer

NSYSM181040P

Hersteller

SNR

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

13

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

4503 N

PanelSeT SM è un armadio a pavimento multifunzione progettato per l’uso in ambienti difficili È realizzato in piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, porta in lamiera d'acciaio e cerniera zamak Fornisce un elevato livello di protezione con le sue caratteristiche nominali IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 1000 mm e 400 mm Rifinito in grigio (RAL7035) con una superficie in polvere epossi-poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) È costituito da un corpo, una piastra pressacavo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, uno sportello e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno La serratura a quattro punti con maniglia e inserto doppia barra da 5 mm garantisce la sicurezza dell'apparecchiatura Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 140 kg ed è certificato da DNV, BV e UL

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie