Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16840 SM PTA PIENA NO PIAST. 1600X800X400 - NSYSM16840

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16840 SM PTA PIENA NO PIAST. 1600X800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

508 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120584

Artikelnummer

SNRNSYSM16840

Herstellernummer

NSYSM16840

Hersteller

SNR

Breite:

800 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

13

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

3090 N

PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio progettato per applicazioni multifunzione Certificato da DNV, UL e BV, è progettato per sopportare ambienti difficili, grazie alla resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e alla classificazione IP55 (IEC60529) per la resistenza a polvere e acqua Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1600 mm, 800 mm e 400 mm rispettivamente L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, uno sportello reversibile con una serratura a quattro punti e una maniglia con inserto a doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 76,5 kg Dispone di un ingresso cavi e la porta può essere aperta fino a 120° per accedere facilmente all'apparecchiatura all'interno

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie