Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16640P SM PTA PIENA 1600X600X400 - NSYSM16640P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16640P SM PTA PIENA 1600X600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

619 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120119

Artikelnummer

SNRNSYSM16640P

Herstellernummer

NSYSM16640P

Hersteller

SNR

Breite:

600 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

13

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

2207 N

PanelSeT SM è un armadio in acciaio a pavimento multifunzione con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 mm, 600 mm e 400 mm L'armadio è realizzato in acciaio zincato, lamiera di acciaio e materiali in zamak ed è progettato per l'uso in ambienti gravosi Certificato da DNV, UL e BV, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529), che lo rende altamente resistente agli urti e a polvere e acqua L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) È costituito da un corpo, una piastra pressacavo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio e uno sportello piano La porta è reversibile e può essere aperta fino a 120°, consentendoun facile accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra di montaggio e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 87 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie