Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1612402DP SM PTA PIENA 1600X1200X400 - NSYSM1612402DP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1612402DP SM PTA PIENA 1600X1200X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.032 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120171

Artikelnummer

SNRNSYSM1612402DP

Herstellernummer

NSYSM1612402DP

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

4856 N

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

PanelSeT SM è un armadio in acciaio multifunzione a pavimento progettato per l'uso in ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1600 mm, 1200 mm e 400 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio zincato, lamiera d'acciaio e zamak, con finitura in polvere epossidica poliestere L'armadio è di colore grigio (RAL7035) e la maniglia è nera (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, unsistema di blocco sullo sportello sinistro, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 138,5 kg e ha certificazioni di prodotto da UL, BV e DNV Il suo scopo è garantire la protezione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) dagli urti violenti e dalla polvere e acqua rispettivamente. Dispone di un ingresso cavi ed è accessibile dalla parte frontale

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie