Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1612302D SM PTA PIENA NO PIAST. 1600X1200X300 2P - NSYSM1612302D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1612302D SM PTA PIENA NO PIAST. 1600X1200X300 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

656 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120614

Artikelnummer

SNRNSYSM1612302D

Herstellernummer

NSYSM1612302D

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

4856 N

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con 2 sportelli anteriori lisci. 1599 x 1200 x 300 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Acciaio fatto. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie