SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1610302D SM PTA PIENA NO PIAST. 1600X1000X300 2P - NSYSM1610302D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
591 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485120591
Artikelnummer
SNRNSYSM1610302D
Herstellernummer
NSYSM1610302D
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
13
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
4900 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
588 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
3973 N
Mit Tür:
ja
Mit Oberteil:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


