Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM14840P SM PTA PIENA 1400X800X400 - NSYSM14840P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM14840P SM PTA PIENA 1400X800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

615 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120072

Artikelnummer

SNRNSYSM14840P

Herstellernummer

NSYSM14840P

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

2678 N

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multifunzione progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 1400 mm, 800 mm e 400 mm rispettivamente ed è costituito da piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, porta e cerniera zamak L'armadio è certificato UL, DNV e BV e ha una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) Ha un corpo monoblocco con pannello posteriore saldato e una parte frontale che forma una struttura rigida con angoli saldati È dotato di una porta piena apribile fino a 120°, che consente un facile accesso all'apparecchiatura al suo interno Include inoltre una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio e una piastra di montaggio Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il pesonetto dell'involucro è di 80 kg e ha una classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529)

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie