Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM14830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1400X800X300 - NSYSM14830

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM14830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1400X800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

451 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120515

Artikelnummer

SNRNSYSM14830

Herstellernummer

NSYSM14830

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

2678 N

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

PanelSeT SM è un armadio a pavimento compatto in acciaio per applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare un forte impatto grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1400 mm, 800 mm e 300 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di bloccaggio con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 60 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie