Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1410402D SM PTA PIENA NO PIAST. 1400X1000X400 2P - NSYSM1410402D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1410402D SM PTA PIENA NO PIAST. 1400X1000X400 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

567 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120539

Artikelnummer

SNRNSYSM1410402D

Herstellernummer

NSYSM1410402D

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

3443 N

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1400 mm, 1000 mm e 400 mm rispettivamente L'armadio è in lamiera di acciaio e gli sportelli e le cerniere sono in zamak Certificato da DNV, UL e BV, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è nera (RAL9005) Ha un corpo monoblocco con un pannello posteriore saldato e una parte frontale che forma una struttura rigida con angoli saldati È costituito da due sportelli lisci, una piastra pressacavo, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno La serratura a quattro punti con maniglia con inserto doppia barra da 5 mm fornisce una maggiore sicurezza Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 78 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie