Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1212402D SM PTA PIENA NO PIAST. 1200X1200X400 2P - NSYSM1212402D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

540 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485120485

Artikelnummer

SNRNSYSM1212402D

Herstellernummer

NSYSM1212402D

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

4900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

3561 N

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

L'armadio a pavimento in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione È realizzato con un corpo monoblocco e un pannello posteriore saldato, oltre che con una parte frontale che forma un telaio rigido con angoli saldati L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 1200 mm e 400 mm È in lamiera d'acciaio e di colore grigio (RAL 7035) con finitura in polvere epossidica poliestere, mentre la maniglia è di colore nero (RAL 9005) È dotato di due porte lisce con una serratura a quattro punti e una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm, e possono essere aperti fino a 120° L'armadio è inoltre dotato di due piastre pressacavi, un sistema di blocco con maniglia, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e quattro staffe per piastra di montaggio Queste parti possono essere rimosse rispettivamente con viti, cerniera e staffa della piastra di montaggio Il peso netto dell'armadio è di 76 kg Certificato da DNV, BV e UL, è conforme agli standard IEC 62208 con un grado di protezione IK10 (IEC 62262) e IP55 (IEC 60529) Dispone inoltre di un singolo ingresso cavi ed è accessibile per il funzionamento dalla parte frontale

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie