Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP16 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1600 - NSYSIMP16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP16 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 98 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485131993

Artikelnummer

SNRNSYSIMP16

Herstellernummer

NSYSIMP16

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1600 mm

Breite:

98 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 1600 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie