SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR9040 2 TRAV. INCASSATE H90 L400 MM - NSYSICR9040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481327802
Artikelnummer
SNRNSYSICR9040
Herstellernummer
NSYSICR9040
Hersteller
SNR
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
120 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


