SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR90100 2 TRAV. INCASSATE H90 L1000 MM - NSYSICR90100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481327840
Artikelnummer
SNRNSYSICR90100
Herstellernummer
NSYSICR90100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
70 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


