SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR6580 2 TRAV. INCASSATE H65 L800 MM - NSYSICR6580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481327765
Artikelnummer
SNRNSYSICR6580
Herstellernummer
NSYSICR6580
Hersteller
SNR
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
70 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


