SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR6560 2 TRAV. INCASSATE H65 L600 MM - NSYSICR6560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481327758
Artikelnummer
SNRNSYSICR6560
Herstellernummer
NSYSICR6560
Hersteller
SNR
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


