SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR4060 2 TRAV. INCASSATE H40 L600 MM - NSYSICR4060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481327680
Artikelnummer
SNRNSYSICR4060
Herstellernummer
NSYSICR4060
Hersteller
SNR
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


