SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFXJG GUARNIZIONE AUTOADESIVA 9X4 - NSYSFXJG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 9 mm
Höhe - 7 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
3606480786327
Artikelnummer
SNRNSYSFXJG
Herstellernummer
NSYSFXJG
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
9 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Rubber sealing gasket 4x9 for joining stainless steel enclosures SFX. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di piombatura - tipo di prodotto o componente: guarnizione - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: cassetta. Benefici: .. Applicazioni: ..
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


