Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFPAED ADATTATORE SUPP LINERGY SFP - NSYSFPAED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungsprofil

  • Breite - 33 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 79.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482078925

Artikelnummer

SNRNSYSFPAED

Herstellernummer

NSYSFPAED

Hersteller

SNR

Ausführung:

Befestigungsprofil

Breite:

33 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

79.5 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Montante di applicazione prisma realizzato in acciaio di spessore 1,25 mm verniciato bianco (RAL 9003) per l’uso con armadi Linergy LGY, Linergy LGYE, Linergy BS e Prismaset 6300 Fissabile sulla parte anteriore e posteriore dell'armadio L'altezza nominale è 2000 mm e l'altezza utile è 1775 mm La larghezza è di 33 mm Il kit è costituito da 2 montanti

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie