Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNV20ED 4 MONTANTI VERT. PRISMASET 2000 RAL9003 - NSYSFNV20ED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNV20ED 4 MONTANTI VERT. PRISMASET 2000 RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

136 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486104194

Artikelnummer

SNRNSYSFNV20ED

Herstellernummer

NSYSFNV20ED

Hersteller

SNR

Ausführung:

Profil

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

45 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Questi montanti verticali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio in acciaio decarbonizzato modulare Prismaset HD a pavimento per applicazioni di distribuzione elettrica. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di 4 unità ha un'altezza nominale di 2000 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore bianco (RAL 9003). Questo prodotto è classificato con un uso minimo di sostanze pericolose

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie