SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNV14 4 MONTANTI VERTICALI SFN 1400 - NSYSFNV14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 1400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
85 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486103869
Artikelnummer
SNRNSYSFNV14
Herstellernummer
NSYSFNV14
Hersteller
SNR
Ausführung:
Profil
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


