SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNRB3G STAFFE DI RINFORZO SFN 3G - NSYSFNRB3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 120 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 190 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487101772
Artikelnummer
SNRNSYSFNRB3G
Herstellernummer
NSYSFNRB3G
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
120 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
190 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Si tratta di un set di staffe adatte per armadi PanelSeT SFN per applicazioni antisismiche e di Building Code. È compatibile con la maggior parte delle dimensioni. È realizzato in acciaio zincato. Il kit contiene staffe ed elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


