SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNPCMK600 SFN PC TASTIERA E MOUSE W600 - NSYSFNPCMK600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487101741
Artikelnummer
SNRNSYSFNPCMK600
Herstellernummer
NSYSFNPCMK600
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schublade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
5 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


