SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNPB STAFFE DI FISSAGGIO PER PIASTRA DI FONDO - NSYSFNPB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelsatz
Werkstoff - Metall
Breite - 44 mm
Höhe - 83 mm
Tiefe - 99 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486960905
Artikelnummer
SNRNSYSFNPB
Herstellernummer
NSYSFNPB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Winkelsatz
Werkstoff:
Metall
Breite:
44 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
99 mm
Max. Belastbarkeit:
600 kg
Farbe:
sonstige
Questo set di staffe di fissaggio rapido per la piastra di montaggio è un comodo accessorio progettato specificamente per l'uso con gli armadi elettrici modulari in acciaio decarbonizzato a pavimento PanelSeT SFN. Il set è costituito da 2 staffe superiori con sistema di fissaggio rapido, due staffe inferiori e gli elementi di fissaggio necessari. Le staffe sono in acciaio e hanno una finitura superficiale zincata. Fissati alla struttura dell'armadio. Le staffe superiori assicurano il fissaggio automaticodella piastra di montaggio, garantendo che rimanga in posizione prima del fissaggio finale con le viti. Questa soluzione è in grado di sopportare fino a 600 kg di carico ammissibile ed è regolabile in profondità ogni 25 mm.
Vista 360°PDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


