Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNHD20660 SFN HD 2000X600X600MM - NSYSFNHD20660

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNHD20660 SFN HD 2000X600X600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

430 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486921036

Artikelnummer

SNRNSYSFNHD20660

Herstellernummer

NSYSFNHD20660

Hersteller

SNR

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

ja

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

ja

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

sonstige

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

610 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

14709.975 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

588.39 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

5883.99 N

Questo PanelSeT è un armadio elettrico modulare a pavimento in acciaio decarbonizzato adatto ad applicazioni esterne. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Adatto per essere installato in aree pubbliche con ambienti difficili grazie alla sua capacità di resistere alla corrosione (fino al livello C4H secondo ISO 12944-6:2018) e ai raggi UV. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 600 mm e 600 mm. È realizzato in acciaio rivestito con una verniciatura anticorrosiva. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005) con serratura a chiave (tipo 1242E) e lucchetto. È composto da uno sportello piano, un pannello posteriore, un tetto speciale, una piastra pressacavi in alluminio, due guide scorrevoli e un set di staffe per piastra di montaggio a fissaggio rapido. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie