Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND22122D 2 PORTE PIENE SFN/SM 2200X1200 - NSYSFND22122D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND22122D 2 PORTE PIENE SFN/SM 2200X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1169 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

275 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486378236

Artikelnummer

SNRNSYSFND22122D

Herstellernummer

NSYSFND22122D

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1169 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2166 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

26 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Questo sportello doppio in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio Spacial SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2200 mm e 1200 mm. Le porte sono realizzate in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Hanno un'apertura fino a 120 gradi. Lo sportello principale è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per motivi di sicurezza, mentrelo sportello secondario è dotato di un sistema di barre di blocco con una maniglia.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie